Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Terminal ventouse vertical ocre 80/125 - 341054

SCGA
CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Terminal ventouse vertical ocre 80/125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 265 mm

  • largeur - 1230 mm

  • profondeur - 275 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410533410547

Réf. Sonepar

01760341054

Réf. Fournisseur

341054

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

265 mm

largeur:

1230 mm

profondeur:

275 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Terminal ventouse vertical ocre 80/125

Les Atouts de l'article:

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Terminal ventouse vertical ocre 80/125