Atlantic APC Home Heating - Ventouse horizontale 80/125 - 341061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 185 mm
largeur - 1020 mm
profondeur - 280 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410533410615
Réf. Sonepar
01760341061
Réf. Fournisseur
341061
Marque
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
185 mm
largeur:
1020 mm
profondeur:
280 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Ventouse horizontale 80/125
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Ventouse horizontale 80/125
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Ventouse horizontale 80/125


