Atlantic - Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Gris Ardoise - 428618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la calotte - plastique
diamètre nominal du conduit - 160 mm
hauteur utile - 140 mm
couleur du bouchon - gris
convient pour aspiration - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084286181
Réf. Sonepar
00016428618
Réf. Fournisseur
428618
Marque
Atlantic
matériau de la calotte:
plastique
diamètre nominal du conduit:
160 mm
hauteur utile:
140 mm
couleur du bouchon:
gris
convient pour aspiration:
Oui
bavette en plomb tout autour:
Non
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


