🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atlantic - Cassette Rayonnante basse température 0600W - 611301

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rayonnant pour plafond

  • capacité de chauffage max. - 600 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension - 230...230 V

  • nombre de réglages chauffage - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410536113018

Réf. Sonepar

00016611301

Réf. Fournisseur

611301

Marque

Atlantic

modèle:

rayonnant pour plafond

capacité de chauffage max.:

600 W

indice de protection (IP):

IP44

tension:

230...230 V

nombre de réglages chauffage:

3

hauteur:

35 mm

largeur:

1193 mm

profondeur:

593 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

Cassette Rayonnante basse température 0600W

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic