Atlantic - Chauffe-eau de dépannage EasySwitch - 341074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume du réservoir - 30 l
puissance nominale - 1.8 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 230...230 V
forme de finition - modèle vertical
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410533410745
Réf. Sonepar
00016341074
Réf. Fournisseur
341074
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
30 l
puissance nominale:
1.8 kW
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230...230 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Non
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
870 mm
largeur:
390 mm
profondeur:
360 mm
indice de protection (IP):
IP24
classe d’efficience énergétique:
C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Moins de stress pour organiser votre planning
Plus de temps pour mieux conseiller sur la solution de remplacement
Fiche produit pour accompagner la montée en gamme
Une notice de montage
Une notice simplifiée pour vos clients
Garantie 3 ans cuve
Garantie 1 an pièces
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
EasySwitch dépanne vos clients à raison d’une douche disponible toutes les 35 minutes1
EasySwitch est composé de :
- Chauffe-eau 30 L
- Trépied
- 2 flexibles
- Groupe de sécurité
- Bac de récupération
- Boîtier de connexion électrique
- Raccords hydrauliques
Plus de facilité de pose
EasySwitch s’installe en moins de 20 min chrono
Pratique à transporter seul
Facile à installer seul
Rapide à mettre en marche
Simple à entretenir
Entretien
EasySwitch est équipé d’un bac de récupération d’eau, ce bac est situé sous le trépied qui soutient le chauffe-eau de dépannage.
Il suffit de vider le bac de récupération d’eau de dilatation de la chauffe 1 à 2 fois par jour en fonction de l’utilisation.
ATTENTION : Ne jamais laisser le bac déborder.
Plus de services
Moins de stress pour organiser votre planning
Plus de temps pour mieux conseiller sur la solution de remplacement
Fiche produit pour accompagner la montée en gamme
Une notice de montage
Une notice simplifiée pour vos clients
Garantie 3 ans cuve
Garantie 1 an pièces
Plus de facilité de pose
EasySwitch s’installe en moins de 20 min chrono
Pratique à transporter seul
Facile à installer seul
Rapide à mettre en marche
Simple à entretenir
Plus de services
Moins de stress pour organiser votre planning
Plus de temps pour mieux conseiller sur la solution de remplacement
Fiche produit pour accompagner la montée en gamme
Une notice de montage
Une notice simplifiée pour vos clients
Garantie 3 ans cuve
Garantie 1 an pièces
Quelques mots du fabricant :
- Chauffe-eau de dépannage pour un remplacement en toute sérénité
- Votre client dépanné en 20 minutes
- Gain de temps et facilitée d’installation
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


