Atlantic - Chauffe-eau élec Immensio vertical sur socle 500L 5000TC résistance blindée inox - 022826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume du réservoir - 500 l
puissance nominale - 5 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 230...230 V
forme de finition - modèle vertical
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410530228268
Réf. Sonepar
00016022826
Réf. Fournisseur
022826
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
500 l
puissance nominale:
5 kW
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230...230 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
353 min
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
1838 mm
largeur:
760 mm
profondeur:
760 mm
diamètre:
750 mm
indice de protection (IP):
IPX4
classe d’efficience énergétique:
C
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


