fin de vie

Atlantic - Chauffe-eau electrique Chauffeo blinde vertical mural standard 200L - 021120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Non

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

  • diamètre - 530 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530211208

Réf. Sonepar

00016021120

Réf. Fournisseur

021120

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

200 l

puissance nominale:

2.2 kW

version triphasée:

Non

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

diamètre:

530 mm

largeur:

530 mm

hauteur:

1480 mm

profondeur:

550 mm

classe d’efficience énergétique:

C

indice de protection (IP):

IP25

tension de raccordement:

220...240 V

positionnement horizontal:

Non

profil de soutirage:

M

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

319 min

anode de protection:

Non

installation murale:

Oui

positionnement vertical:

Oui

forme de finition:

modèle vertical

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 200L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans ​


Garantie pièces 2 ans


Garantie express pièces ​


SAV 5/7 en France


Garantie 2 ans pièces , Garantie 5 ans Cuve

Les Atouts de la gamme:

Plus de performance



Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).

Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.


Plus de services



Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France


Plus de facilité de pose



Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.

Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).



Nouveautés du vertical mural standard :


  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.

  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.

  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.


  • Nouveautés du vertical sur socle :


    • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.

    • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.

    • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.

    • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.


    Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.


    Plus de design



    Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.


    Capacités



    4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).


    De 50L à 500L



    Quelques mots du fabricant :

    LE BON BASIQUE MULTI CONFIGURATIONS