Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal 200L raccord dessous - 053123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.2 kW
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - suspendu
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530531238
Réf. Sonepar
00016053123
Réf. Fournisseur
053123
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
200 l
puissance nominale:
2.2 kW
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
261 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Oui
positionnement vertical:
Non
anode de protection:
Oui
hauteur:
540 mm
largeur:
1470 mm
profondeur:
560 mm
diamètre:
520 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
- Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers
Produit entièrement blanc
- EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
- Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
- Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide
- Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé
- Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau
- 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle et horizontal mural
- De 50L à 300L
- Garantie cuve 5 ans
- Garantie pièces 2 ans
- Garantie Express pièces
- SAV 5/7 en France
- Indemnité dépannage (150€ si vidange)
Quelques mots du fabricant :
- Résistance stéatite protégée de l’entartrage
- Easykit livré de série pour une pose facilitée
- Entretien facile, changement de la résistance sans vidange
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


