fin de vie

Atlantic - Chauffe-eau electrique Chauffeo Plus vertical sur socle 300L - 052130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir - 300 l

  • puissance nominale - 3 kW

  • version triphasée - Non

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

  • diamètre - 570 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530521307

Réf. Sonepar

00016052130

Réf. Fournisseur

052130

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

300 l

puissance nominale:

3 kW

version triphasée:

Non

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

diamètre:

570 mm

largeur:

570 mm

hauteur:

1765 mm

profondeur:

640 mm

classe d’efficience énergétique:

C

indice de protection (IP):

IP24

positionnement horizontal:

Non

profil de soutirage:

L

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

337 min

anode de protection:

Oui

installation murale:

Non

positionnement vertical:

Oui

forme de finition:

modèle vertical

Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical sur socle 300L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage (150€ si vidange)1




Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.

Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans.

Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.

Plus de services


Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage (150€ si vidange)1


Plus de facilité de pose


EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L.

Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L.

Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.


Nouveautés du vertical mural standard :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
  • Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé​.
  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.

Nouveautés du vertical sur socle :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.

Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.

Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.

Capacités


2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle

De 50L à 300L



Quelques mots du fabricant :

LE MODÈLE POUR TOUS LES BESOINS, TOUS LES FOYERS