Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atlantic - Chauffe-eau électrique Linéo vertical mural carré blanc 150L - 157215

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir - 150 l

  • puissance nominale - 2.4 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - modèle vertical

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410531572155

Réf. Sonepar

00016157215

Réf. Fournisseur

157215

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

150 l

puissance nominale:

2.4 kW

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

184 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1210 mm

largeur:

520 mm

profondeur:

490 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

B

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural carré blanc 150L - livré avec 2 raccords diélectriques 3/4''

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic