Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride vertical mural standard 100L - 153109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Oui
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - modèle vertical
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410531531091
Réf. Sonepar
00016153109
Réf. Fournisseur
153109
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
100 l
puissance nominale:
1.2 kW
version triphasée:
Oui
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
327 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
835 mm
largeur:
513 mm
profondeur:
530 mm
diamètre:
513 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


