Atlantic - Chauffe-eau electrique Zeneo ACI Hybride vertical sur socle 250L - 154325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume du réservoir - 250 l
puissance nominale - 3 kW
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
diamètre - 530 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410531543254
Réf. Sonepar
00016154325
Réf. Fournisseur
154325
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
250 l
puissance nominale:
3 kW
version triphasée:
Non
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
diamètre:
530 mm
largeur:
530 mm
hauteur:
1805 mm
profondeur:
600 mm
classe d’efficience énergétique:
C
indice de protection (IP):
IP25
positionnement horizontal:
Non
profil de soutirage:
L
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
325 min
anode de protection:
Oui
installation murale:
Non
positionnement vertical:
Oui
forme de finition:
modèle vertical
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.
Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 :
Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L
Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical mural standard :
- Fonds plastiques avec poignées dessus-dessous plus profondes pour faciliter l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis amovible nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
- Le passe-câble et le serre-câble intégrés permettent un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Nouveautés du vertical sur socle :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
Plus de confort
Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.
Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.
Nécessite peu d’entretien.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 :
- Design, produit entièrement blanc
- Fonds plastiques qui ne rouillent pas
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact
De 50L à 300L




