Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Calypso vertical mural CC 100L - 234511

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 100 l

  • temps de chauffe de 10 à 65 °C - 488 min

  • type de réfrigérant - R290

  • charge en fluide réfrigérant - 0.135 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410532345116

Réf. Sonepar

00016234511

Réf. Fournisseur

234511

Marque

Atlantic

modèle:

monobloc

capacité nominale:

100 l

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

488 min

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.135 kg

profil de soutirage:

M

hauteur:

1060 mm

largeur:

590 mm

profondeur:

590 mm

poids:

57 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

pays de fabrication:

FRANCE

Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté en wifi vertical mural CC 100L, fluide frigo propane

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03



Les Atouts de la gamme:

Plus de tranquillité


Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride 1

Adaptés aux logements neufs et rénovés

Gain de place : possible de placer une machine à laver en dessous

Capacités


Version murale de 100L et 150L


Plus de performance


Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité

Une pompe à chaleur ultra performante

Fluide frigo R290

Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C

Plus de facilité de pose


EasyKit livré de série

Facilité d’installation avec les bouches orientables

Accessoire ventouse pour une meilleure intégration et une installation facilitée

Intégration simplifiée avec EasyManip des modèles verticaux muraux (en option)

Plus d'économies


Jusqu’à 72 % d’économies sur la consommation d’électricité

Classe énergétique A+

Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées

Éligible au Crédit d’impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus

Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques _et un gestionnaire d’énergie

Connectivité


L’application Atlantic Cozytouch permet de :

  • Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
  • Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
  • Activer le Mode absence

Plus de confort


Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant

Adaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisation grâce au mode auto/Eco+

Connecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’Atlantic

Confort accoustique : 47dB(A)

Fonction Boost pour faire face aux imprévus

Commande digitale simple et intuitive

Peu d'entretien

Plus de services


Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03



Quelques mots du fabricant :

  • Ecologique et économique grâce à la technologie Thermodynamique

  • Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride

  • Connecté et pilotable à distance

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic