Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Calypso vertical sur socle 240L - 286052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 240 l
montage mural - Non
montage au sol - Oui
tension de raccordement - 220 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410532860527
Réf. Sonepar
00016286052
Réf. Fournisseur
286052
Marque
Atlantic
modèle:
monobloc
capacité nominale:
240 l
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
tension de raccordement:
220 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
572 min
avec écran digital:
Oui
température max. de l'eau:
64 °C
type de réfrigérant:
autre
charge en fluide réfrigérant:
0.15 kg
profil de soutirage:
XL
hauteur:
1900 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
600 mm
poids:
80 kg
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
A
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


