Non retournable

Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 240L - 286058

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 270 l

  • temps de chauffe de 10 à 65 °C - 513 min

  • type de réfrigérant - R290

  • charge en fluide réfrigérant - 0.15 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410532860589

Réf. Sonepar

00016286058

Réf. Fournisseur

286058

Marque

Atlantic

modèle:

monobloc

capacité nominale:

270 l

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

513 min

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.15 kg

profil de soutirage:

XL

hauteur:

1910 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

600 mm

poids:

80 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

pays de fabrication:

FRANCE

Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 240L, fluide frigo propane

Les Atouts de l'article:

Garantie totale 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion anode magnésium

Pompe à chaleur ultra performante :

  • Fluide frigo R290
  • Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C

Adapté aux logements à rénover

Jusqu’à 75 % d’économies sur la consommation d’électricité

Visualisation de la consommation (sur le boîtier de commande)

Mode PV3 et raccordement du chauffe-eau à un gestionnaire d’énergie pour maximiser l’autoconsommation photovoltaïque

Éligible aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus

Fonction Boost pour faire face aux imprévus

Assistance technique, Espace SAV, Garantie Express pièces, Garantie Express produit, forfait dépannage (nous consulter)

Formations dédiées aux chauffe-eau (consultez www.atlantic-formations.fr)



Quelques mots du fabricant :

  • Configuration sur air ambiant ou sur air extérieur
  • Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et un gestionnaire d'énergie

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic