Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Egéo vertical sur socle 250L - 232517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 270 l
tension de raccordement - 230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C - 424 min
type de réfrigérant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410532325170
Réf. Sonepar
00016232517
Réf. Fournisseur
232517
Marque
Atlantic
modèle:
monobloc
capacité nominale:
270 l
tension de raccordement:
230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
424 min
type de réfrigérant:
autre
charge en fluide réfrigérant:
0.12 kg
profil de soutirage:
XL
hauteur:
1782 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
636 mm
poids:
71 kg
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
A
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


