Atlantic Clim & Ventil - Aquacosy AV 100l - chauffe-eau thermodynamique sur VMC avec ventilateur 100L - 350101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1209 mm
largeur - 605 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416083501018
Réf. Sonepar
00015350101
Réf. Fournisseur
350101
Marque
Atlantic Clim & Ventil
hauteur:
1209 mm
largeur:
605 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatibilité Cozytouch
La gamme Aquacosy est compatible avec l'application Cozytouch d'Atlantic.L'application Atlantic Cozytouch est la première application qui permet d'accéder à distance à toutes les fonctionnalités du chauffe-eau thermodynamique Aquacosy.
Encombrement minimum
Il est possible d'intégrer la gamme Aquacosy dans un placard (niche 600 x 600 mm).
Facilité d'entretien
Le filtre est lavable et facilement accessible par l'avant grâce à une trappe d'accès.
Facilité d'installation
L'installation en volume chauffé peut être murale ou sur trépied, le produit est optimisé et proposé avec de nombreux accessoires de pose.
La trappe d'accès au raccordement électrique est située sur la face avant du chauffe-eau et les piquages hydrauliques sous le chauffe-eau permettent un raccordement quelle que soit la position d'arrivée d'eau.
Silencieux
Plus silencieux qu'un réfrigirateur, la puissance acoustique est de seulement 41 dB pour le modèle AV 200 L.
Économies d'énergie
La gamme Aquacosy est une solution 2 en 1 (chauffe-eau thermodynamique + VMC) économique et écologique qui permet la récupération des calories de l'air extrait.
Il est possible de réaliser jusqu'à 75% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique et à une VMC autoréglable.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


