fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Aquacosy sv 100l - chauffe-eau thermodynamique sur vmc sans ventilateur 100l - 350103

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Aquacosy sv 100l - chauffe-eau thermodynamique sur vmc sans ventilateur 100l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1209 mm

  • largeur - 605 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AQUACOSY

EAN

3416083501032

Réf. Sonepar

00015350103

Réf. Fournisseur

350103

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

1209 mm

largeur:

605 mm

Aquacosy sv 100l - chauffe-eau thermodynamique sur vmc sans ventilateur 100l -coupler à SF C4 type Cosmos ou Comète - t1/t2 - economie d'énergie - installation facile (easykit inclus) - compact - silencieux - filtre lavable - connecté

Les Atouts de la gamme:

Compatibilité Cozytouch

La gamme Aquacosy est compatible avec l'application Cozytouch d'Atlantic. L'application Atlantic Cozytouch est la première application qui permet d'accéder à distance à toutes les fonctionnalités du chauffe-eau thermodynamique Aquacosy.

Encombrement minimum

Il est possible d'intégrer la gamme Aquacosy dans un placard (niche 600 x 600 mm).

Facilité d'entretien

Le filtre est lavable et facilement accessible par l'avant grâce à une trappe d'accès.

Facilité d'installation

L'installation en volume chauffé peut être murale ou sur trépied, le produit est optimisé et proposé avec de nombreux accessoires de pose.

La trappe d'accès au raccordement électrique est située sur la face avant du chauffe-eau et les piquages hydrauliques sous le chauffe-eau permettent un raccordement quelle que soit la position d'arrivée d'eau.

Silencieux

Plus silencieux qu'un réfrigirateur, la puissance acoustique est de seulement 39 dB pour le modèle SV 200 L.

Économies d'énergie

La gamme Aquacosy est une solution 2 en 1 (chauffe-eau thermodynamique + VMC) économique et écologique qui permet la récupération des calories de l'air extrait.

Il est possible de réaliser jusqu'à 75% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique et à une VMC autoréglable.