Atlantic Clim & Ventil - Asya 14 gcah - unite interieure climatiseur mural compact vrf 4500 w - 876218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R-410A
version VRF - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088762186
Réf. Sonepar
00015876218
Réf. Fournisseur
876218
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne):
mur/plafond
type de réfrigérant:
R-410A
version VRF:
Oui
tension de raccordement:
230 V
hauteur:
268 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
203 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles ASYE de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Intégration discrète
Les muraux compacts compatibles VRF bénéficient d'un design épuré pour une parfaite intégration dans la pièce.
Détection de présence
Les muraux compacts compatibles VRF de taille 12 et 14 disposent de la fonction intelligente de détection de présence (uniquement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3).


