Atlantic Clim & Ventil - ASYG 14 KMT.UI - unite interieure climatiseur mural inv Takao M2 4200W R32 - 873105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 5...5 kW
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
fusible (lent) - 7 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088731052
Réf. Sonepar
00015873105
Réf. Fournisseur
873105
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
5...5 kW
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
fusible (lent):
7 A
puissance calorifique (nominale):
6...6 kW
niveau de pression acoustique refroidissement:
20...43 dB(A)
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non


