Atlantic Clim & Ventil - Centrale double flux - SERENCIO P UP - 500 m3/h - À plaques - Servitude Gauche - 556259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
débit d'air max à 200Pa - 500 m³/h
type de moteur - EC (commutation électronique)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085562598
Réf. Sonepar
00015556259
Réf. Fournisseur
556259
Marque
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 200Pa:
500 m³/h
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
autre
rendement thermique:
78 %
adapté à une commande électronique:
Oui
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
200 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
200 mm
raccordement:
autre
longueur:
1050 mm
largeur:
598 mm
hauteur:
1360 mm
Les Atouts de la gamme:
Des performances au service de la sobriété énergétique
- Échangeur à plaques à contre-courant : aucun mélange des flux, haut rendement certifié Eurovent.
- Composants durables : longévité accrue, coûts réduits.
- Ventilateurs Plug fan haut rendement : plus silencieux, moins énergivores.
Design compact
- Plus compact de 3% (comparaison avec les précédents modèles Serencio P UP, hors taille 500).
- Soufflage vertical : idéal pour les espaces restreints.
Installation et maintenance pensées pour le terrain
- Mise en service rapide et facile : grâce à un tunnel d'installation de moins de 5 minutes.
- Alerte encrassement des filtres : évite les surconsommations, maintenance facilitée.
- Fabrication française : délais de livraison réduits à 3 semaines.
Pilotage flexible et intelligent
- Pilotage local ou à distance en mono ou multi-zone, avec gestion pièce par pièce pour ajuster la température et les débits dans chaque zone.
- Compatible GTB/GTC en Modbus RTU et BACnet IP pour une intégration aisée dans les systèmes existants.
- IHM encastrée (hormis pour les tailles 4 000 et 5 000), mais peut être déportée pour faciliter la gestion des zones difficiles d'accès.
Confort d'usage optimal
- Air filtré, tempéré et renouvelé en continu pour une qualité d'air constante, sans inconfort thermique.
- Acoustique réduite offrant une solution discrète.
- Fonction free-cooling pour rafraîchir avec l'air extérieur.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


