Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur à jet hélicoïdal - DFH2 - 600 x 400 mm ailettes noires - 697964

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
couleur - blanc
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
largeur avant - 595 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416086979647
Réf. Sonepar
00015697964
Réf. Fournisseur
697964
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
couleur:
blanc
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
largeur avant:
595 mm
longueur avant:
595 mm
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les diffuseurs DFH2 sont équipés de déflecteurs sectorisés orientables. Selon les débits requis, il est possible de choisir entre différentes versions à sections plus ou moins longues.
Diffuseurs d'air esthétiques
Diffuseur fabriqué en acier galvanisé et ailettes de déflexion sectorisées en aluminium noir ou blanc.
- Diffuseur : finition blanc RAL 9016.
- Ailettes : finition blanc RAL 9016 et finition noir RAL 9005 MAT.
Installation simplifiée
La gamme de diffuseurs DFH2 permet une installation en faux-plafond, en remplacement d'une dalle 600 x 600 mm.
Confort thermique
Les diffuseurs à jet helicoïdal DFH2 bénéficient d'un taux d'induction élevé et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


