Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur à plénum variable - DFH2-TWIN - 600 x 600 mm ailettes blanches - isolé - 697981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
couleur - blanc
sans plénum - Non
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
largeur avant - 595 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416086979814
Réf. Sonepar
00015697981
Réf. Fournisseur
697981
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
couleur:
blanc
sans plénum:
Non
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
largeur avant:
595 mm
longueur avant:
595 mm
numéro RAL:
9016
plénum isolé de l'intérieur:
Non
Les Atouts de la gamme:
Exclusivité
Mécanisme breveté.
Diffuseurs d'air esthétiques
Diffuseur fabriqué en acier galvanisé et ailettes de déflexion sectorisées en aluminium noir ou blanc.
- Diffuseur : finition blanc RAL 9016.
- Ailettes : finition blanc RAL 9016 et finition noir RAL 9005 MAT.
Système polyvalent
Solution idéale pour les Systèmes à Débits Variables (VAV) en renouvellement d'air ou traitement de l'air.
ΔT = 12°C.
Fixation du diffuseur au plénum par vis centrale. Plénum muni de supports pour suspension au plafond.
Confort utilisateur
Confort optimisé sur une large plage de débit (150 à 500 m³/h.)

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


