Atlantic Clim & Ventil - Serencio P SW 1500 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 1500m3/h - 550090

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - positionnement intérieur et extérieur

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500903

Réf. Sonepar

00015550090

Réf. Fournisseur

550090

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

positionnement intérieur et extérieur

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

Centrale Serencio P SW 1500 G, DF HR vert. et horiz., échangeur contre-courant - servitude gauche - 1500m3/h - isol. 30 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2 :filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil