Atlantic Clim & Ventil - Tableau de désenfumage pour habitat collectif TDHA - LCD - 532220

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Tableau de désenfumage pour habitat collectif TDHA - LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 482 mm

  • largeur - 265 mm

  • profondeur - 120 mm

  • tension de fonctionnement - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085322208

Réf. Sonepar

00015532220

Réf. Fournisseur

532220

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

482 mm

largeur:

265 mm

profondeur:

120 mm

tension de fonctionnement:

230 V

Tableau de désenfumage pour habitat collectif TDHA - LCD - Permet la gestion du désenfumage des immeubles d'habitation - Solution de protection incendie

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

  • Faible encombrement
  • Le tableau de désenfumage TDHA LCD permet la commande des volets de désenfumage dans les locaux d'habitation des 3éme famille B et 4eme famille
  • La commande des volets de désenfumage à émission est réalisée sur détection automatique de fumée ou sur action d'un déclencheur manuel

Economies et autonomie

  • Raccordement électrique simplifié

Utilisation simplifiée

  • Adresse et commande les zones séparément
  • Pilote jusqu'à 20 niveaux simultanément


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.