Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R32 - GENESIS - 31500W - Triphasé - 876616

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7.5

  • SCOP (chauffage) - 4.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766160

Réf. Sonepar

00015876616

Réf. Fournisseur

876616

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.5

SCOP (chauffage):

4.5

nombre de phases:

3

eER (refroidissement):

2.72

cOP (chauffage):

3.71

hauteur:

1635 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

400 mm

poids:

160 kg

charge en fluide réfrigérant:

6.5 kg

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Unité Extérieure VRF R32 - GENESIS - 31500W - Triphasé - Soufflage Horizontal - Double Ventilateur - Traitement anti-corrosion BlackFin - Compresseur Double Rotor - 30 unités intérieures raccordables

Les Atouts de la gamme:

Performances énergétiques :

  • SEER jusqu'à 7.67 et SCOP jusqu'à 4.5
  • Compresseur double rotor, fonctionnement à charge partielle

Idéal pour les bureaux et l'hôtellerie

Grand nombre d'unités intérieures connectables

Longévité

Échangeur avec traitement anti-corrosion BlackFin et fonction auto-nettoyage

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil