Atlantic Clim & Ventil - Ax 160 bc - Ventilateur pour conduit d160 basse consommation - 524750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 1 * 230 V
hauteur - 200 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration - 160 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416085247501
Réf. Sonepar
00015524750
Réf. Fournisseur
524750
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
1 * 230 V
hauteur:
200 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Le ventilateur de conduit en acier galvanisé AX BC peut être installé en tout point du réseau aéraulique, en intérieur seulement.
Son encombrement est très réduit et son raccordement électrique avec boîtier externe fourni en standard est simplifié.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


