Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Ax6 250 - diffuseur helic.grande haut.dia.250 - 528172

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Ax6 250 - diffuseur helic.grande haut.dia.250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 250 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - autre

  • faux-plafond modulaire - sans

  • diamètre avant - 360 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281727

Réf. Sonepar

00015528172

Réf. Fournisseur

528172

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

250 mm

couleur:

blanc

matériau:

autre

faux-plafond modulaire:

sans

diamètre avant:

360 mm

hauteur d'encastrement:

202 mm

numéro RAL:

9016

servomoteur réglable:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Ax6 250 - diffuseur helic.grande haut.dia.250 - diffuseurs tourbillonnaires grande hauteur

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les versions avec servomoteurs permettent le pilotage automatique (ON/OFF) des pâles en fonction de la température du flux d'air : le système se compose d'une sonde de température raccordée à une centrale qui peut piloter jusqu'à 30 diffuseurs.

Grandes portées

Les diffuseurs plafonniers AX6 sont utilisés dans des locaux de grande hauteur, au-delà de 4 mètres et jusqu'à 11 mètres.

Confort thermique

Les diffuseurs tourbillonaires grande hauteur AX6 bénéficient d'un taux d'induction élevé en chaud et froid et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil