Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Bah 160 b - buse souffl.diffuseur alu blanc d160 - 528901

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah 160 b - buse souffl.diffuseur alu blanc d160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm

  • débit d'air - 400...400 m³/h

  • matériau - aluminium

  • raccordement - extrémité du conduit

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289013

Réf. Sonepar

00015528901

Réf. Fournisseur

528901

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

160 mm

débit d'air:

400...400 m³/h

matériau:

aluminium

raccordement:

extrémité du conduit

pays de fabrication:

ESPAGNE

Bah 160 b - buse soufflage diffuseur aluminium blanc d160

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.

Performance

Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition. Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes. .

Facilité d'installation

Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.

Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil