Atlantic Clim & Ventil - Bah 250 a - buse souffl.diffuseur alu anod.d250 - 528908

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah 250 a - buse souffl.diffuseur alu anod.d250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 250 mm

  • débit d'air - 700...700 m³/h

  • matériau - aluminium

  • raccordement - extrémité du conduit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289082

Réf. Sonepar

00015528908

Réf. Fournisseur

528908

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

250 mm

débit d'air:

700...700 m³/h

matériau:

aluminium

raccordement:

extrémité du conduit

Bah 250 a - buse soufflage diffuseur aluminium anodisé d250

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.

Performance

Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition. Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes. .

Facilité d'installation

Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.

Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil