Atlantic Clim & Ventil - Bah 400 b - buse souff.diffuseur alu blanc d400 - 528999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du canal de raccordement - 400 mm
débit d'air - 1500...1500 m³/h
matériau - aluminium
raccordement - extrémité du conduit
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085289990
Réf. Sonepar
00015528999
Réf. Fournisseur
528999
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
400 mm
débit d'air:
1500...1500 m³/h
matériau:
aluminium
raccordement:
extrémité du conduit
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.
Performance
Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition. Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes. .
Facilité d'installation
Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.
Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


