Atlantic Clim & Ventil - Bah-c 315 a - bah315 coul.alu pour cond.circ. - buse de soufflage - 535020

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah-c 315 a - bah315 coul.alu pour cond.circ. - buse de soufflage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 315 mm

  • débit d'air - 500...500 m³/h

  • matériau - aluminium

  • raccordement - extrémité du conduit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085350201

Réf. Sonepar

00015535020

Réf. Fournisseur

535020

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

315 mm

débit d'air:

500...500 m³/h

matériau:

aluminium

raccordement:

extrémité du conduit

Bah-c 315 a - bah315 coul.aluminium pour cond.circ. - buse de soufflage

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.

Performance

Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition.

Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes.

Facilité d'installation

Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.

Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).

Autonomie

La gamme de buses BAH existe en version AUTO équipée d'un piston thermodynamique permettant le réglage automatique des buses.

L'angle de soufflage du jet d'air varie en fonction de la température de soufflage réduisant ainsi la stratification de l'air ou l'effet douche froide.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil