Atlantic Clim & Ventil - Bah-m2 400x200 - grille multi buse 2 rang 4 buses - 528335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre avant - 200 mm
largeur avant - 400 mm
hauteur avant - 200 mm
débit d'air - 200...400 m³/h
matériau des buses à tourbillon - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085283356
Réf. Sonepar
00015528335
Réf. Fournisseur
528335
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre avant:
200 mm
largeur avant:
400 mm
hauteur avant:
200 mm
débit d'air:
200...400 m³/h
matériau des buses à tourbillon:
aluminium
matériau du cadre:
autre
largeur d'encastrement:
400 mm
hauteur d'encastrement:
200 mm
réglable manuellement:
Oui
nombre de buses à tourbillon:
4
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les multibuses de soufflage BAH-M montées sur plaque en acier sont orientables individuellement dans toutes les directions.
Continuité architecturale
Leur design épuré permet de garantir une continuité architecturale dans les intérieurs.
Installation facilitée
La gamme BAH-M est utilisée en soufflage dans les locaux de type magasin, restaurant.
Son montage mural et le contrôle multidirectionnel de la veine d'air facilitent leur positionnement dans le local.
Le montage par clips à frictions sur les plénums BBG permettent de faciliter leur installation.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


