Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Bah-m2 600x300 - grille multi buse 2 rang 4 buses - 528359

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah-m2 600x300 - grille multi buse 2 rang 4 buses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 300 mm

  • largeur avant - 600 mm

  • hauteur avant - 150 mm

  • débit d'air - 400...700 m³/h

  • matériau des buses à tourbillon - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085283592

Réf. Sonepar

00015528359

Réf. Fournisseur

528359

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre avant:

300 mm

largeur avant:

600 mm

hauteur avant:

150 mm

débit d'air:

400...700 m³/h

matériau des buses à tourbillon:

aluminium

matériau du cadre:

autre

largeur d'encastrement:

600 mm

hauteur d'encastrement:

300 mm

réglable manuellement:

Oui

nombre de buses à tourbillon:

4

pays de fabrication:

ESPAGNE

Bah-m2 600x300 - grille multi buse 2 rang 4 buses

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les multibuses de soufflage BAH-M montées sur plaque en acier sont orientables individuellement dans toutes les directions.

Continuité architecturale

Leur design épuré permet de garantir une continuité architecturale dans les intérieurs.

Installation facilitée

La gamme BAH-M est utilisée en soufflage dans les locaux de type magasin, restaurant.

Son montage mural et le contrôle multidirectionnel de la veine d'air facilitent leur positionnement dans le local.

Le montage par clips à frictions sur les plénums BBG permettent de faciliter leur installation.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil