Atlantic Clim & Ventil - Bct 200 - batterie eau chaude raccordement circulaire d200 - batterie - 521190

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bct 200 - batterie eau chaude raccordement circulaire d200 - batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rectangulaire

  • quantité d'air - 555...555 m³/h

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 313 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085211908

Réf. Sonepar

00015521190

Réf. Fournisseur

521190

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

rectangulaire

quantité d'air:

555...555 m³/h

diamètre nominal du conduit:

200 mm

longueur:

310 mm

largeur:

313 mm

hauteur:

255 mm

Bct 200 - batterie eau chaude raccordement circulaired200 - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Construction et performances

Les batteries BCT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.

Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.

Confort d'installation

L'adaptation des batteries eau chaude circulaires BCT est aisée sur les gaines circulaires normalisées.

Le montage peut être horizontal ou vertical et le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil