Atlantic Clim & Ventil - Be 20/75 j - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle diamètre 125 - 520288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
forme - rond
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085202883
Réf. Sonepar
00015520288
Réf. Fournisseur
520288
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


