Atlantic Clim & Ventil - Be 45/135 j - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle diamètre 125 - 520292

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085202920

Réf. Sonepar

00015520292

Réf. Fournisseur

520292

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Be 45/135 j - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle diamètre 125 - pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - commande débit complémentaire 135 m3/h par cordelette - débit permanent 45 m3/h autoréglable

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Entretien facililté

La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil