Atlantic Clim & Ventil - Bft 160 - batterie eau glacée raccordement circulaire d160 - batterie - 521195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rectangulaire
raccordement avance/retour - 10 mm
avec bac d'écoulement - Oui
longueur - 305 mm
largeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085211953
Réf. Sonepar
00015521195
Réf. Fournisseur
521195
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
rectangulaire
raccordement avance/retour:
10 mm
avec bac d'écoulement:
Oui
longueur:
305 mm
largeur:
300 mm
montage horizontal:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Construction et performances
Les batteries BFT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.
Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.
Le bac de récupération des condensats est muni d'un embout de raccordement.
Confort d'installation
L'adaptation des batteries eau froide/change-over circulaires BFT est aisée sur les gaines circulaires normalisées. Le montage doit être horizontal (évacuation des condensats).
Le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.
La gamme de batteries BFT permet une utilisation en froid seul ou en change-over.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


