Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Bft 200 - batterie eau glacée raccordement circulaire d200 - batterie - 521196

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bft 200 - batterie eau glacée raccordement circulaire d200 - batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rectangulaire

  • raccordement avance/retour - 22 mm

  • avec bac d'écoulement - Oui

  • longueur - 385 mm

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085211960

Réf. Sonepar

00015521196

Réf. Fournisseur

521196

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

rectangulaire

raccordement avance/retour:

22 mm

avec bac d'écoulement:

Oui

longueur:

385 mm

largeur:

300 mm

montage horizontal:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Bft 200 - batterie eau glacée raccordement circulairedia.200 - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Construction et performances

Les batteries BFT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.

Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.

Le bac de récupération des condensats est muni d'un embout de raccordement.

Confort d'installation

L'adaptation des batteries eau froide/change-over circulaires BFT est aisée sur les gaines circulaires normalisées. Le montage doit être horizontal (évacuation des condensats).

Le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.

La gamme de batteries BFT permet une utilisation en froid seul ou en change-over.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil