Atlantic Clim & Ventil - Bhb 15/45 o - bouche d'extraction hygroréglable SDB sans fût platine - 526417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085264171
Réf. Sonepar
00015526417
Réf. Fournisseur
526417
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


