Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 10/45-45m o - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC manuelle sans fût - 542474

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 10/45-45m o - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC manuelle sans fût

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085424742

Réf. Sonepar

00015542474

Réf. Fournisseur

542474

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bhbw 10/45-45m o - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC manuelle sans fût - raccord sans fût - montage sur platine - commande débit de pointe 45 m3/h par cordelette - régulation débit permanent de 10 à 45 m3/h suivant humidité de l'air

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil