Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 15/45-45M 125L - Bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC manuelle 125 - 526143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 180 mm
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 180 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085261439
Réf. Sonepar
00015526143
Réf. Fournisseur
526143
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur avant:
180 mm
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
180 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


