Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 15/45-45M O - Bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC manuelle sans fût - 526145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 180 mm
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 180 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085261453
Réf. Sonepar
00015526145
Réf. Fournisseur
526145
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur avant:
180 mm
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
180 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


