Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro - BHBW - 10 à 40-40 m3/h - 2xAA - Dét. prés. - 125 mm - 527484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre avant - 200 mm
couleur - blanc
capacité - 40 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085274842
Réf. Sonepar
00015527484
Réf. Fournisseur
527484
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre avant:
200 mm
couleur:
blanc
capacité:
40 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
électrique
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facilité
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


