Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro - BHBW - 10 à 40-40 m3/h - Manuelle - Sans raccord - 527483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre avant - 200 mm
couleur - blanc
capacité - 40 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085274835
Réf. Sonepar
00015527483
Réf. Fournisseur
527483
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre avant:
200 mm
couleur:
blanc
capacité:
40 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
collerette de montage:
autre
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facilité
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


