🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro - BHC - 10 à 40-90 m3/h - 230 V - Bouton ou Téléc. IR - A griffe - 526555

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro - BHC - 10 à 40-90 m3/h - 230 V - Bouton ou Téléc. IR - A griffe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 190 mm

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 190 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085265550

Réf. Sonepar

00015526555

Réf. Fournisseur

526555

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur avant:

190 mm

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

190 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 40 m3/h - Débit de pointe 90 m3/h - A commande électrique 230 V par bouton poussoir ou télécommande IR - Raccord à griffe, diamètre 125 mm

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil