Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro - BHC - 10 à 45-135 m3/h - Manuelle - Sans - 542460

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro - BHC - 10 à 45-135 m3/h - Manuelle - Sans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 180 mm

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 180 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085424605

Réf. Sonepar

00015542460

Réf. Fournisseur

542460

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur avant:

180 mm

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

180 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 45 m3/h - Débit de pointe 135 m3/h - A commande manuelle par cordelette - Sans raccord

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil