Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB 5/40 D80 griffes - 542585

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB 5/40 D80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085425855

Réf. Sonepar

00015542585

Réf. Fournisseur

542585

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

pays de fabrication:

FRANCE

Bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 5 à 40 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil