Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Bri 125 n - bouche d'insufflation reglable diametre 125 - 523870

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bri 125 n - bouche d'insufflation reglable diametre 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - acier

  • forme - rond

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085238707

Réf. Sonepar

00015523870

Réf. Fournisseur

523870

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

acier

forme:

rond

pays de fabrication:

FRANCE

Bri 125 n - bouche d'insufflation reglable diametre 125 - vmc tertiaire - fonctionnement de 50 à 150 pa - température d'utilisation maxi 80°c - réglage du débit par molette - montage sur manchon à griffes mtm 125 ou manchette mm 125

Les Atouts de la gamme:

Insufflation avec réglage du débit

Les bouches en acier BRI sont utilisées principalement dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires pour l'introduction d'air neuf ou dans les installations de climatisation.

Le réglage du débit d'insufflation est possible et se fait par molette sans démontage.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil