Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Bride de reprise pour UI gainable 200 Pa - GENESIS - 1,5 à 4,5 kW - 809067

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bride de reprise pour UI gainable 200 Pa - GENESIS - 1,5 à 4,5 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 583 mm

  • largeur - 243 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride d'adaptation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088090678

Réf. Sonepar

00015809067

Réf. Fournisseur

809067

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

583 mm

largeur:

243 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

bride d'adaptation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

148 mm

Bride de reprise pour UI gainable 200 Pa - GENESIS - 1,5 à 4,5 kW - 2 piquages de reprise - Diamètre 160 mm

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil